スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン ATH-C505ISシリーズ

スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン ATH-C505ISシリーズ アズワン

大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。コンデンサーマイクを内蔵しスマートフォンでの通話に対応。スマートフォンの音楽再生を楽しんでいる際でも着信応答に対応。内蔵マイクでクリアな通話が行なえます。ボタン1つで着信応答/終話/音楽・動画再生/一時停止などの操作が可能。耳元の下にマイク付きリモートコントローラーを装備。着信応答や終話、音楽や動画の再生/一時停止にワンボタンで対応できます。

内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03528449 ATH-C505IS WH 67-7466-11
2,670
 
 
取扱い終了

返品不可
03528458 ATH-C505IS RD 67-7466-10
2,670
 
 
取扱い終了

返品不可
03528467 ATH-C505IS BL 67-7466-09
2,670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする