映像センター 映像センターの メカニカル部品 映像センターの ステージ/画像処理 映像センターの 画像処理 高機能一体型Webカメラ Sound bar UC S10シリーズ 高機能一体型Webカメラ Sound bar UC S10シリーズ 注文コード WEB会議ワイヤレス画面共有 仕様●コード番号:AV4004V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7477-32 内容量1個 注意 ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UC S10 PRO 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03528501 UC S10 PRO ¥168,240 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ステージ/画像処理 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2軸コントローラドライバ 中央精機 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス 税込¥25,278~ ¥22,980~ LED投光器高天井灯 エコーディア(ecodear) 税込¥50,578~ ¥45,980~ マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ フジフイルム 税込¥57,750 ¥52,500 バスケットへ 高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(耐衝撃形) 日立グローバルライフソリューションズ 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ロッキングステージ THKインテックス 税込¥14,278~ ¥12,980~ マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ フジフイルム 税込¥27,478~ ¥24,980~ フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応) 日立グローバルライフソリューションズ 税込¥175,780 ¥159,800 ベースカーテン用LED照明具 中央精機 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ N型カメラホルダ 中央精機 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ ベースカーテン用LED照明具 中央精機 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ フジフイルム 税込¥82,280~ ¥74,800~ フレキシブルマグネットホルダ 嵯峨電機工業 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 色補正フィルター HOYA 税込¥15,378~ ¥13,980~ 非常用標識用リモコン 東芝 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ LED照明用電源 中央精機 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ Xスライダー 600-1 SFC(エス・エフ・シー) 税込¥53,218~ ¥48,380~ 小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ シグマ光機 税込¥4,673~ ¥4,248~ 目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所 税込¥15,378~ ¥13,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ステージ/画像処理画像処理カメラモジュール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「画像処理」にはこんなカテゴリがあります レンズ カメラケーブル 照明 カメラモジュール モニタ 画像処理アクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品