Blackmagic URSA Mini

Blackmagic URSA Mini BLACKMAGICDESIGN

どこでも撮影準備を万全に!ロゼット対応のショルダーパッド、レールマウント、三脚用クイックロック/リリース、トップハンドルを同梱したキット。

仕様●製品タイプ:デジタルビデオカメラオプション●仕様:Blackmagic URSA Mini Shoulder Kit●コード番号:B0I007M●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7477-96 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03528641 CINEURSASHMKM
92,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする