Majestouch Convertible3 HAKUA FKBCシリーズ
Bluetooth(Ver.5.1)接続とUSB接続(Type-A to C)に対応したCHERRY MXスイッチ搭載のメカニカルキーボードです。Bluetoothのバージョンが5.1になったことで、消費電力は抑えながら通信速度と安定性がアップしました。USB接続時に使用可能な「USBスルーポート(Type-A)」も搭載しています。PCだけではなく、スマートフォンやタブレットなどの様々なデバイスを、最大4台まで登録しておくことができ、ワンタッチで切り替えて使用することが可能です。USB接続を含めると最大5台を自在に使い分けられます。旧モデルではペアリングやデバイスの切り替えをするのに、窪んだところにあるスイッチをペン先で押したり、複数キーの合わせ押しで行う必要がありましたが、Convertible3ではそれらの設定をBluetooth専用ボタンに集約し、全てワンタッチで操作できるようにしました。また、誤ってボタンを押してしまうことがないように、配置や設置場所にも配慮したユーザビリティーの高いフレームデザインを採用しました。
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。