光量調節用フィルター ND 0.2シリーズ

光量調節用フィルター ND 0.2シリーズ フジフイルム

カメラ・カメラ関連.NDフィルターND 0.2 7.5X1。

仕様●製品タイプ:カメラレンズ/カメラレンズ関連●仕様:レンズに入る光の量が減らせます●コード番号:FF101HS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7558-15 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03533595 ND 0.2 7.5X1
4,810
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする