エネギア 46W USB PD認証 Type-C ACアダプター 1.8mケーブルセット E00460A1シリーズ
USB-IF認証品、USB-PD準拠で互換性の心配がありません。充電するデバイスの仕様に合わせて自動で電圧変換するため最大速度で充電が可能。スマートフォン、タブレットはもちろんノートパソコンにも対応。USB Type-Cポートを1ポート搭載。持ち運び便利な折り畳みプラグ採用。コンパクトで飽きないシンプルデザイン、付属ケーブルはUSB-PD最大容量に対応した20V 5A対応。長さ1.8m。2色の選べるカラー。iPhone8、iPhone8 Plus、iPhone Xの高速充電にも対応。
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。