覗き見防止フィルター TLNW サーフェスプロ3用 TLN-N8シリーズ

覗き見防止フィルター TLNW サーフェスプロ3用 TLN-N8シリーズ 光興業

両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター

仕様●製品タイプ:タブレットPC用保護フィルム/シート●仕様:覗き見防止フィルター TLNW サーフェスプロ3用 型抜き●コード番号:HK400QJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7587-26 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03535711 TLN-N8 SURFACEPRO3KN
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする