HPE X130 10G SFP+ LC Transceiver

HPE X130 10G SFP+ LC Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

X130 10G SFP+ LC LR Transceiver。

仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●仕様:HP X130 10G SFP+ LC LR Transceiver●コード番号:HP13GE6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7596-80 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03536045 JD094B
373,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする