HPE MSR 8port Combo HMIM Module

HPE MSR 8port Combo HMIM Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

HP MSRシリーズに搭載可能な 8ポート 10/100/1000BASE-T と2ポート 1000BASE-X を実装する HMIM モジュールです。

仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●重量: 1.09kg●最小寸法(幅 x 奥行き x 高さ): 32.51x41.4x9.14cm●同梱品: HP MSR 8ポート10/100/1000 BASE-T/2ポート1000BASE-X(Combo)スイッチHMIMモジュール●コード番号:HP17LUA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7599-67 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03536210 JG741A
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする