HPE X142 40G QSFP+ Transceiver JHシリーズ

HPE X142 40G QSFP+ Transceiver JHシリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード)

MPOコネクタに対応した40G QSFP+ トランシーバーです。最大300mまでの40G通信を可能とします。

仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●HP X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M Transceiver●コード番号:HP18HTL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7600-63 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03536350 JH233A
700,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする