4K@60対応 HDMIデコーダー:SFP+未搭載 NJRシリーズ
4K@60対応 HDMIデコーダー:SFP+未搭載
仕様●最大4K@60(4:4:4)●HDCP 1.4/2.2●最大延長300 m(マルチモードファイバー)●最大延長10 km(シングルモードファイバー)フレーム遅延なし●シームレス切換(フリーズ)●ビデオウォール画面対応●マルチビュー画面対応●SDVoE API採用●コード番号:ID9010E●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-81
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。