ポータブルワイヤレスアンプ PE-Wシリーズ

ポータブルワイヤレスアンプ PE-Wシリーズ JVC(ビクター)

B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。 キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持ち運べます。 別売のキャリングバッグを使用すればさらに持ち運びが簡単に。 バッグを装着したままアンプの操作も可能です。 本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本収納可能。 キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、ビクター独自の新技術「話し上手モード」搭載。 声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。 聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。 コンパクトながら最大出力25Wをキープ。 パワフルでクリアな放送を可能にしました。 ビジネスにニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。

内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03538748 PE-W51SCDB 67-7661-78
152,170
 
 
取扱い終了

返品不可
03538757 PE-W50B 67-7661-75
68,760
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする