Pro Fit Ergo
人間工学に基づいてエルゴノミストが認定したデザイン自然に手を置いた時の位置でタイピングができるようなデザインです。左右の自然な手の角度に合わせたスプリットデザインと手のひらの位置に沿った傾斜をつけた形状手のひらと手首を作業する際に快適で、自然な位置でタイピングできます。ビルドインのリストレストキーボードにリストレストが装着されているので、腕への衝撃を抑え、タイピングの位置を支えます。静音キーボードスムーズで、タイプしやすく、耳障りにならないタイピング音です。水に強い防水キーボード水をこぼしてしまったも、安心して使用できます。※本体に水滴が付着したまま放置しないでください。水で濡れた場合は、本体を振るなどして水を取り除き、本体から出た水分を乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。※本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。※本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。Caps Lock、ナンバーキー、Scroll Lock付タイピングやナビゲーションをより快適にするための基本のキーが備えてあります。
仕様●製品タイプ:キーボード●インターフェース:USB●OS:Chrome OS、 macOS、 Windows●接続性:USB有線●対応機種:Chrome OS、 macOS、 Windows●コード番号:K07008Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7663-75
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。