海外用変換プラグBF/B3タイプセット

海外用変換プラグBF/B3タイプセット カシムラ

多種類のコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。

仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●本製品に差し込めるプラグ形状:A/B/C/SE/BF/B3/O2タイプ●定格:(BF)13A/250V、(B3)10A/250V●コード番号:K1M00QM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7664-77 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03538985 WP-10
790
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする