海外用変換プラグ サスケ/蓄光
B/C/BF/B3/O/SE/O2の7種類に対応。
仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●定格:6A/250V●本体サイズ:45Wx97Hx19Dmm●本体重量:48g●B/C/BF/B3/O/SE/O2 7種類対応●コード番号:K1M00RH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7665-03
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
B/C/BF/B3/O/SE/O2の7種類に対応。