海外用変圧器110-130V/240VA 220-240V/100VA

海外用変圧器110-130V/240VA 220-240V/100VA カシムラ

日本の家電製品を海外で使うための変圧器。

仕様●製品タイプ:その他電源用品●入力電圧:AC110-130V/AC220-240V●周波数:50Hz/60Hz●出力電圧:AC100V●定格容量:AC130V地域:240W AC240V地域:100W●温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ●本体電源プラグ:Aプラグ●出力コンセント:Aタイプ●コード長:約145cm●本体サイズ/重量:65W x 110H x 62D(mm) / 770g●コード番号:K1M00RZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7665-12 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03539387 WT-73M
4,630
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする