Lenovo エッセンシャル ワイヤレス
Lenovo エッセンシャル ワイヤレス キーボード&マウスは、ワイヤレス キーボードとマウスのキットです。 フルサイズのワイヤレス キーボードには、数字入力パッドが装備されています。また、メディア・キーをワンタッチでオーディオ・ビデオ再生、調整、ミュートなどの機能をコントロールすることができます。 フルサイズ ワイヤレス レーザマウスは、解像度1200dpiで5ボタンマウス、右手も左手も使いやすい設計になりますので快適にご利用頂けます。 2.4GHz帯ワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとマウスへ、ペアリングすることができます。
仕様●製品タイプ:キーボード●カラー:Black●キー・ボタン:キーボードレイアウト:2.5 zone layout、マウス・ボタン:3 (left click、right click、scroll click)●言語:Japanese Eco (194)●バッテリー駆動時間:Up to 12 months●接続タイプ:2.4 GHz Wireless via Nano USB●ボタン使用寿命:Up to 10 million clicks●dpi:1200 DPI●キー使用寿命:Up to 3 million clicks●質量:Mouse:60 g、Keyboard - 582 g●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:適合●環境自己主張マーク:なし●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:L010TZA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7683-92
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。