左右分離型 日本語 JIS配列 CHERRY MX 88キー MD770シリーズ

左右分離型 日本語 JIS配列 CHERRY MX 88キー MD770シリーズ Mistel

日本語配列 分離型キーボード 75%タイプの左右分離型キーボード”MD770”が、日本語配列モデルとしてアップデート。キーボード自体が左右に分離できるので、肩や腕を広げた自然なフォームでのタイピングを可能。4種類のCHERRY MXスイッチから、好みの打ち心地を選べます、文字が消えないPBT2色成形キーキャップ 文字が印刷ではなく、2色成形で文字がキーキャップ樹脂の一部なので、磨耗に強く、長期間の使用でも絶対に文字が消えることは有りません。材質には、耐摩耗性・電気特性に優れた PBT樹脂を使用、USB-Cポートにリニューアル 左右ユニット連結用、PC接続用のUSBポートは、USB-Cポートを採用。各ケーブルは着脱式です。マクロ機能でお好みの配列に 省スペースキーボードですが、Fnの合わせ押しで、フルキーボードと同様の入力が可能。ハードウエアマクロ機能による、キーの配置変更、キー入力パターンのプログラミングが可能。通常の配列に加え、「Layer 1」~「Layer 3」の3つのプロファイルが設定可能。また、マクロ機能とは別に、基本のQWERTY配列と、Dvorak配列のレイアウト設定がプログラミングされています、ゴム足取り付けでお好みの角度に ネジ止めタイプのチルトアップ用のゴム足が4つ付属。キーボード奥側に取り付けて傾斜をつける以外にも、各ユニットの内側にとりつけて、中央部に向かって傾斜をつけることも可能、4方向矢印キーと右Shiftキーの位置変更 左Windows + 右スペース + Kanaキーを同時に押す(トグル動作)と、矢印キーと右Shiftキーの位置が変更されます

仕様●製品タイプ:キーボード●キースイッチ:静音赤軸●キー配列 / キー数 日本語JIS配列 / 88キー●キーキャップ種別 PBT2色成形●キーキャップ色 外観色:ブラック / 文字色:白●キースイッチ Cherry MXスイッチ●ポーリングレート 1000Hz●キーロールオーバー Nキーロールオーバー●キースイッチ:静音赤軸●キー配列 / キー数 日本語JIS配列 / 88キー●キーキャップ種別 PBT2色成形●キーキャップ色 外観色:ブラック / 文字色:白●キースイッチ Cherry MXスイッチ●マクロ機能 ○●ポーリングレート 1000Hz●キーロールオーバー Nキーロールオーバー●メディアキー ○●オンボードメモリー ○●本体サイズ W320 x D140 x H28~34.5mm(左右ユニット合体時)●重量 約810g(左右ユニット合体時)●対応OS Windows10 / macOS●付属品 ・キーボード本体 … 1台、・USBケーブル (USB-A - USB-C / ケーブル長:約1.8m)… 1本、・USBケーブル (USB-C - USB-C / 左右ユニット連結用)… 1本、・Mistelキープラー(キーキャップ引き抜き工具)… 1本、・ユーザーマニュアル 兼 保証書 … 1部●保証期間 ご購入日より1年(保証書必要)●サポートOS:Windows10 / macOS●本体外形寸法:W320 x D140 x H28~34.5mm(左右ユニット合体時)●質量:約810g(左右ユニット合体時)●保証期間:1年●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●付属品:キーボード本体 1台、USBケーブル (USB-A - USB-C / ケーブル長:約1.8m) 1本、USBケーブル (USB-C - USB-C / 左右ユニット連結用) 1本、Mistelキープラー(キーキャップ引き抜き工具) 1本、ユーザーマニュアル 兼 保証書 1部●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:M6I000L●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7735-82 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03546746 MD770-PJPPDBBA1
24,540
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする