<Barocco>MD600Alpha 無線/有線 RGB Alice 配列 ブラック MD600Aシリーズ

<Barocco>MD600Alpha 無線/有線 RGB Alice 配列 ブラック MD600Aシリーズ Mistel

パカッと割れるキーボードでお馴染みのMistel Baroccoシリーズに、60%タイプの新モデル”MD600 Alpha”が登場。分離型メカニカルキーボードのパイオニア的モデルMD600の仕様を踏襲しながら、無線/有線接続両対応に進化を遂げました。以前から要望が多かった、親機を”左ユニット”に変更することで、PCゲーマーやクリエーターの左手キーボードとしてもご利用いただけます、キーボード自体が左右に分離でき、ユーザーの肩の広さに合わせた位置にキーボードを設置できるので、両肩や両腕を広げた自然なフォームでのタイピングを可能にします。さらに、MD600Alphaでは、手の形/各指の長さの違いを考慮し、左右それぞれ扇状にキーを配置する配列 通称”Alice配列”を採用、基板にキースイッチソケットを実装し、トレンドのキースイッチホットスワップに対応。MD600 Alphaは、EVA素材の吸音シートを2枚組みこんでいます。1枚目は、キーブラケット(鉄板)と基板(PCB)の間にサンドイッチ状に挟まれており、2枚目は、ロアケース内部底面に敷いてあります。1枚目は、キースイッチの底打ち時とレバーの戻った時の振動によるキーブラケット(鉄板)自体の反響音軽減を、2枚目は、設計構造上生まれるPCBAとロアケースとの空間で発生する反響音の軽減を考慮、ハードウエアマクロ機能による、キーリマップや、キー入力パターンのプログラミングが可能

仕様●製品タイプ:キーボード●キー軸:CHERYY MX RGB 静音赤軸●キー配列/キー数:英語US配列/64キー●キーキャップ種別:PBT2色成形(※斜面印字方式:レーザー印字)●キーキャップ色 外観色:ブラック/文字色:半透明●キースイッチホットスワップ:○●キースイッチ:Cherry MX RGBスイッチ、Gateron G Proスイッチ各種●バックライト機能:有り・RGB(※RGBバックライトを点灯しながら無線(BT)モード使用した場合、バッテリー駆動時間は最大でも70分程度です。)(※RGBバックライトは、USB有線モードでの使用を推奨いたします。)●マクロ機能:○●キーロールオーバー:Nキーロールオーバー●ポーリングレート:USB接続:1000Hz、無線接続:125Hz●接続方式 有線:USB2.0、無線:Bluetooth Ver.5.0●対応プロファイル:HID●通信方式:GFSK●電波周波数:2.4GHz●最長動作可能距離:10m(無線接続時・遮蔽物/磁性体なきこと)●USBコネクタタイプ:USB-C●定格電圧: USBモード:5V、BTモード:2.4-3.6V●電源:USBバスパワー(USBモード接続時)、内蔵リチウムポリマー蓄電池(2000mAh/BTモード接続時)●連続使用可能時間:最大160時間程度(※RGBバックライト不点灯状態で使用時)●バッテリー充電時間:3.5時間程度●メディアキー:○●オンボードメモリー:○●本体サイズ:W343mm x D 133mm x H 30~38mm(左右ユニット合体時)●重量:約795g(左右ユニット合体時)●対応OS:Windows11 / Windows10 / macOS(※1)※1:macOS Venturaにて動作確認済み。予期せぬmacOSやApple機器の仕様変更があった場合、対応できかねる場合がございます。予めご了承ください。※取扱説明書の8ページ [USB 有線モードで使う] につきまして、記載に誤りがございました。下記の通り訂正いたします。(誤)(1) パソコンとキーボードの右ユニットを、USB ケーブルで繋ぎます。-> (正)(1) パソコンとキーボードの左ユニットを、USB ケーブルで繋ぎます。●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●付属品:・キーボード本体 … 1台・USBケーブル (USB-A <=> USB-C / ケーブル長:約1.8m)… 1本 ・USBケーブル (USB-C <=> USB-C / 左右ユニット連結用カールタイプ)… 1本 ・Mistelキープラー(キーキャップ引き抜き工具)… 1本 ・チルト足(磁石入り)…4つ+予備2つ 計6つ ・左右ユニット連結固定用ネジ… 2本 ・ユーザーマニュアル 兼 保証書… 1部※取扱説明書の付属品記載に誤りがございました。下記の通り訂正いたします。(誤)・チルト足(磁石入り)…4つ ->(正)・チルト足(磁石入り)…4つ+予備2つ 計6つ●保証期間:ご購入日より1年(保証書必要)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:M6I000S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7735-87 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03546755 MD600A-PUSPBBLTH
33,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする