M4300-52G-PoE+ 1000T 48ポート L3マネージスイッチ GSM4352シリーズ
M4300シリーズのスタッカブル フルマネージLayer3スイッチ
仕様●商品詳細:M4300シリーズのスタッカブル フルマネージLayer3スイッチは、いずれの機種も一つのスタックに組み込めるため(最大8台)、用途に合わせて1Gbpsと10Gbpsの混在したスイッチを単一のスイッチとして管理・運用できます。サイズの小さい2機種(1Uハーフ)を除き、電源ユニットを追加することで電源の二重化(RPS:Redundant Power Supply)またはPoE+給電能力の増強(EPS:Expanded Power Supply)が可能です。増設電源ユニットをRPSとして使用している場合、スイッチを運用しながらの電源交換が可能です。●製品タイプ:Layer3スイッチ●ポート数:10G SFP+ スロット x2、10GBASE-T RJ-45 (100M/1G/10G) x2、1000BASE-T(10/100/1000) x48●消費電力(最大):888W (電源1台)、902W(電源冗長化)、1、585W(PoE+用電源増設)●寸法(W)x(D)x(H):440x388x44●重量:6.67kg●コード番号:NG100D3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7775-31
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。