RS-232C 56K DATA/14.4K FAX Modem 3年保証モデル REX-C56EXシリーズ

RS-232C 56K DATA/14.4K FAX Modem 3年保証モデル REX-C56EXシリーズ アズワン

長期3年保証付き、RS-232C接続アナログモデム(USB変換ケーブル付でUSB接続も可能)。Server2008 R2/Server 2008/Server2003 R2/Server2003 の各サーバーOSに対応。各社ファームバンキング、FAXソフトメーカーにて動作確認済み。

仕様●製品タイプ:モデム・TA●対応機種:USB ポートまたはRS-232C を装備したWindows PC●サポートOS:7/Vista/XP/2000、Server2008 R2/Server2008/Server2003 R2/Server2003 ※32 ビット/64 ビット両対応●コード番号:RT100J8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7823-20 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03556169 REX-C56EX-UW3
26,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする