8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ ES1008TPシリーズ

8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ ES1008TPシリーズ FXC

各ポートはオートネゴシエーションをサポートし、ポートの通信速度、通信方式及び極性を自動的に設定する事ができます。また、ループ検知/遮断機能をサポートしており、ループ防止が可能です。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab●データ転送速度:10/100/1000Mbps●イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応●使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上●スイッチングモード:ストア&フォワード方式●総スループット:11.9Mpps(64Byte)●スイッチングファブリック:16Gbps●バッファ容量:128Kbytes●MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式)●エージングタイム:300秒●フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ●その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)●LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅)、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅)、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half●定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz●最大入力電流:0.15A●最大消費電力:3.5W●最大発熱量:3.01Kcal/h●環境条件 動作時温度/湿度:0℃~50℃/15%~90%※結露なきこと●環境条件 保管時温度/湿度:-40℃~70℃/90%以下※結露なきこと●外形寸法:225mm(W) x70mm(D) x30mm(H)●重量:550g●適合性:EMI規格 VCCIクラスB●同梱物:本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)●コード番号:SM500QK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7846-57 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03558969 ES1008TP
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする