8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ ES1008MTP3シリーズ

8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ ES1008MTP3シリーズ FXC

製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●型番:ES1008MTP3の5年先出センドバック保守付きバンドル型番●IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3規格準拠のRJ45x8ポート●底面マグネット付き小型メタルケース●ファンレス●ジャンボフレーム(最大9、216 bytes)に対応●ループ検知機能搭載(側面スイッチにより設定可能)●ループ検知時、ブザー鳴動とポートシャットダウンに対応●4、096個のMACアドレスエントリーに対応●フローコントロール:IEEE802.3x (全二重時)、バックプレッシャ(半二重時)に対応●EAP/ BPDU/ dot1q VLAN/ QinQ/ LACP透過●VCCI class B準拠●RoHS準拠●環境条件:[動作時温度/湿度]0℃~60℃/15%~90% ※結露なきこと [保管時温度/湿度]-40℃~70℃/90%以下 ※結露なきこと●外形寸法:225mm(W) x70mm(D) x30mm(H)●重量:550g●同梱物:AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM5019K●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7849-52 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03560701 ES1008MTP3-ASB5
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする