120kHzの超高音域再生を実現する大口径70mmHD(High Definition)ドライバーユニット。微小音を余すところなく再現するレゾナンスフリーハウジング。快適なリスニングを約束する優れた装着性。120kHzの超高音域再生を実現する大口径70mmHD(High Definition)ドライバーユニット。微小音を余すところなく再現するレゾナンスフリーハウジング。重低音のリズムを正確に再現するビートレスポンスコントロール。快適なリスニングを実現する安定した装着性と耐久性。
仕様●製品タイプ:ヘッドフォン●型式:密閉ダイナミック(耳覆い型)●ドライバーユニット:70 mm、ドーム型(CCAW ボイスコイル)●感度:100 dB/mW●マグネット:ネオジウム●再生周波数帯域:4 Hz - 120、000 Hz●インピーダンス:64 Ω(1 kHzにて)●最大入力:2、500 mW(IEC)●コード長:ヘッドホンケーブル(約3 m、銀コートOFC線、金メッキステレオミニプラグ)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2 m、銀コートOFC線、金メッキL型バランス標準プラグ)●コードタイプ:両出し●入力プラグ:ヘッドホンケーブル(金メッキステレオミニプラグ)、バランス接続ヘッドホンケーブル(金メッキL型バランス標準プラグ)●質量:約385 g(ケーブル含まず)●コード番号:SO10NPT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7868-85内容量1個