16ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ TL-SG116シリーズ
16x 10/100/1000 Mbps RJ45 ポート。16個のPoE +ポートを備え、1本のケーブルでデータと電力を転送します。IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、スイッチはPoEポートごとに最大30WのPoE電源に対応します。すべてのPoEポートで最大120 WのPoE電源に対応します。拡張モードで最大250 mのデータおよび電力伝送範囲になります。
仕様●コード番号:T5P00BV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7884-92
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。