HDMI 直角ケーブル 90°折れ Black AAシリーズ
【AAR】HDMI 直角ケーブル 90°折れ Black/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:VENTION、色:ブラック、インターフェイス:HDMI2.0、インターフェイス技術:金メッキ、解像度:4K@60Hz、コンダクター:錫引き銅コア、シェル:PVC、シールド:アルミホイル+メッシュ、ジャケット:PVC、AWG:30AWG、OD:7.4mm、長さ:1.5m/2m/3m、保証:1年、パッケージ:PEバッグ●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:VENTION●色:ブラック●インターフェイス:HDMI2.0●インターフェイス技術:金メッキ●解像度:4K@60Hz●コンダクター:錫引き銅コア●シェル:PVC●シールド:アルミホイル+メッシュ●ジャケット:PVC●AWG:30AWG●OD:7.4mm●長さ:1.5m●保証:1年●パッケージ:PEバッグ●コード番号:V0O004P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7894-87
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。