業務用 オプティカルHDMI Male to Male HDケーブル 100M Black 亜鉛合金タイプ ALシリーズ
【ALA】オプティカルHDMI Male to Male HDケーブル 100M Black 亜鉛合金タイプ/VENTION。
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:VENTION、カラー:ブラック、インターフェイス:HDMI-A、インターフェイス加工:金メッキ、解像度:4K@60Hz、伝送速度:18Gbps、コンダクター:錫引き銅+光ファイバー、シェル:亜鉛合金、チップ:光デジタルカンバセーションチップ、シールド:アルミホイル、ジャケット:PVC、AWG:30AWG+28AWG+26AWG、OD:4.5mm、長さ:1.5-100m、保証:1年、パッケージ:カラーボックス(1.5-40m)/ギフトパッケージ(50-100m)●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:100m●ブランド:VENTION●カラー:ブラック●インターフェイス:HDMI-A●インターフェイス加工:金メッキ●解像度:4K@60Hz●伝送速度:18Gbps●コンダクター:錫引き銅+光ファイバー●シェル:亜鉛合金●チップ:光デジタルカンバセーションチップ●シールド:アルミホイル●ジャケット:PVC●AWG:30AWG+28AWG+26AWG●OD:4.5mm●長さ:100m●保証:1年●パッケージ:カラーボックス(1.5-40m)/ギフトパッケージ(50-100m)●コード番号:V0O005F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7895-14
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。