Thunderbolt 3 - TB32シリーズ

Thunderbolt 3 - TB32シリーズ StarTech.com

各ディスプレイに4096 x 2160p(60Hz)の解像度でコンテンツを表示できるため、4Kビデオ編集、CAD設計、医療イメージングなど、高解像度を扱う作業に適しています。また、1080p 対応のディスプレイとも下位互換性があるため、オフィスや家庭その他、各種作業環境に適したソリューションとなっています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

仕様●製品タイプ:USB To 別インターフェース変換ケーブル●製品重量:103 g●製品長さ:114mm●製品高さ:16mm●パッケージ内容:Thunderbolt 3 - デュアルHDMIアダプタ●製品幅:60mm●色:シルバー●最大デジタル解像度:デュアルモニタの場合: 4K @ 60 Hz●最大データ転送速度:40 Gbps●最大アナログ解像度:4K●対応解像度:4096x2160、3840x2160、2560x1600、1920x1200、1920x1080、1280x720●工場出荷時(パッケージ)重量:0.2 kg●出力信号:HDMI●オーディオ:あり●対応OS:Windows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0●コネクタA:Thunderbolt 3 USB-C (24ピン)●コネクタB:HDMI(19ピン)●注意:このアダプタは、コンピュータの Thunderbolt 3ポートに接続した場合のみ機能します。Thunderbolt 3互換ではないUSB-Cポートではご使用になれません。●コード番号:ZU201KG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7951-66 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03573730 TB32HD24K60
16,780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする