曜日別特売

一体型シリコンスパチュラ スタンダード 中 シリコンへら

一体型シリコンスパチュラ スタンダード 中 シリコンへら - ユーロキッチン一体型シリコンスパチュラ スタンダード 中 シリコンへら - ユーロキッチン一体型シリコンスパチュラ スタンダード 中 シリコンへら - ユーロキッチン一体型シリコンスパチュラ スタンダード 中 シリコンへら - ユーロキッチン一体型シリコンスパチュラ スタンダード 中 シリコンへら - ユーロキッチン一体型シリコンスパチュラ スタンダード 中 シリコンへら - ユーロキッチン

日本のシリコンキッチングッズのトレンドメーカー「ユーロキッチン」オリジナルのシリコンスパチュラシリーズです。便利で機能的なシリコンキッチングッズです。一体成型で継ぎ目が無いので、衛生的です。耐熱温度が高いので、フライパンでの調理にも使えます。スタンダードな型のタイプです。コーティングフライパンに傷を付ける心配もありません。特にIHフライパンは置いたまま使うので、二刀流がおススメです。

仕様●寸法:厚み/11mm、幅/48mm、長さ/263mm●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:75g●耐冷・耐熱温度:+300℃・-40℃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03580285-67-8020-14
1,760
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
03580301-67-8020-16
1,760
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
03580319-67-8020-15
1,760
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
03580310-67-8020-17
1,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする