曜日別特売

一体型スプーンスパチュラ シリコンへら

一体型スプーンスパチュラ シリコンへら - ユーロキッチン一体型スプーンスパチュラ シリコンへら - ユーロキッチン一体型スプーンスパチュラ シリコンへら - ユーロキッチン一体型スプーンスパチュラ シリコンへら - ユーロキッチン

日本のシリコンキッチングッズのトレンドメーカー「ユーロキッチン」オリジナルのシリコンスパチュラシリーズです。便利で機能的なシリコンキッチングッズです。一体成型で継ぎ目が無いので、衛生的です。耐熱温度が高いので、フライパンでの調理にも使えます。スタンダードな型のタイプです。コーティングフライパンに傷を付ける心配もありません。特にIHフライパンは置いたまま使うので、二刀流がおススメです。

仕様●寸法:厚み/20mm、幅/63mm、長さ/273mm(柄の長さ/約185mm)●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:100g●耐冷・耐熱温度:+300℃・-40℃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03580328-67-8020-18
1,940
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
03580337-67-8020-19
1,940
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする