東京メタル
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様
●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇
アズワン品番
67-8021-84
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03580660
LDR6NDWE11TM
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください