松浪硝子
界線スライドグラス
水質検査、花粉量測定用に便利です。
仕様
●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.0~1.2●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03593391
S6114
1箱(100枚)
67-8064-77
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
63日以内出荷
返品不可
03593400
S6113
1箱(50枚)
67-8064-76
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
03593409
S6115
1箱(50枚)
67-8064-78
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
03593418
S6116
1箱(100枚)
67-8064-79
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください