スライドグラス 全面フロスト 100枚入

スライドグラス 全面フロスト 100枚入 松浪硝子

細胞診断用です。直接擦過塗抹標本や、液状検体標本に最適です。細胞の付着性が非常に優れています。使用法は従来のスライドガラスと全く同じです。フロストのメッシュが細かいため、検体ナンバー、氏名等が記入しやすく、また消えにくくなっています。液状検体の塗抹はもちろん、スライドガラスで直接患部を擦過した標本作製にも適しています。

仕様●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.2~1.5●フロスト巾(mm):76×26●洗浄:○●縁磨:×●受注生産品 アズワン品番67-8065-36 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03593576 S5225
3,700
2,898
3,188 (税込)
44日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする