吸汗・速乾に優れ、窮屈感のないクリーンルーム用パンツ 白 3H1866-KWシリーズ

吸汗・速乾に優れ、窮屈感のないクリーンルーム用パンツ 白 3H1866-KWシリーズ アズワン

吸汗・速乾性に優れ、肌に汗が残りにくい素材と構造。軽量かつ快適な着心地でお客様の作業をサポート。裾口は二重のフライス仕様で、衣服内の異物落下を防ぎます。腰裏装備で、インナーウェアの透けも防止します。ウエスト総ゴム+紐の絞りで、ラクラク調節可能。便利な内ポケット付き。ロッカーキーなどを収納できます。

内容量1本
注意
●※フード、上着、手袋、ブーツは別売となります。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03602825 3H1866-KW LL 67-8110-48
5,640
 
 
取扱い終了

返品不可
03602841 3H1866-KW 4L 67-8110-50
6,780
 
 
取扱い終了

返品不可
03602850 3H1866-KW 3L 67-8110-49
5,640
 
 
取扱い終了

返品不可
03602859 3H1866-KW S 67-8110-45
5,640
 
 
取扱い終了

返品不可
03602868 3H1866-KW 5L 67-8110-51
7,340
 
 
取扱い終了

返品不可
03602877 3H1866-KW L 67-8110-47
5,640
 
 
取扱い終了

返品不可
03602886 3H1866-KW M 67-8110-46
5,640
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする