曜日別特売

丸型コンセントライト

丸型コンセントライト - HAC

『丸型コンセントライト』は、コンセントに差し込むだけで充電不要ですぐに使える丸型ライトです。丸いフォルムが柔らかく、お部屋に温かみを与えます。コンセントに組み込まれているため場所を取らずに設置でき、壁の隙間や狭いスペースにも設置可能で、自由度の高い照明計画が可能です。常時点灯モード・センサーモードがワンタッチで切り替え可能です。LEDは明るい白色仕様で、LED仕様によって発熱量が少ないため火災のリスクも低いです。明るさは最大200mlまで自由に調光可能です。

用途お部屋のインテリアライトに。セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個ホワイト直径(Φmm)約85奥行(mm)約25電源(V)AC100~240 50/60Hz消費電力(W)【待機時】約0.17【点灯時】約2.5設置場所室内電球の種類LED内容量1個
注意
※『サイズ』記載の数値には、コンセントプラグは含まれていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463699HAC4222
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】丸型コンセントライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする