適合【溶接ガス】Ar:100 %セット内容電源本体のみ質量(kg)150定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846定格入力(kVA)26時間【アップスロープ】0.1~6秒、【ダウンスロープ】0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】5~25秒、【アークスポット】0.5~5秒相数単相電流調整範囲(A)(出力)直流TIG/直流手溶接:5~300、交流TIG/交流手溶接:20~300定格入力(kW)17最高無負荷電圧(V)80定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接端子(入力電源)ケ一ブル接続(M6 ボルト止め)出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)内容量1台