サイリスタ制御交流/直流TIG溶接機 パルスあり(電源本体のみ)
適合【溶接ガス】Ar:100 %
セット内容電源本体のみ
質量(kg)150
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846
定格入力(kVA)26
時間【アップスロープ】0.1~6秒、【ダウンスロープ】0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】5~25秒、【アークスポット】0.5~5秒
相数単相
パルス発生 周波数0.5~10Hz
電流調整範囲(A)(出力)直流TIG/直流手溶接:5~300、交流TIG/交流手溶接:20~300
定格入力(kW)17
最高無負荷電圧(V)80
定格使用率 [10分周期] (%)40
溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接
端子(入力電源)ケ一ブル接続(M6 ボルト止め)
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。