コンディショニングチャージャー D1 Power

コンディショニングチャージャー D1 Power - CIELコンディショニングチャージャー D1 Power - CIELコンディショニングチャージャー D1 Power - CIEL
(1件のレビュー)

【操作簡単】ワニ口クリップをバッテリーにつなぐだけで自動で充電が開始されます。
作業、操作に不安がある方も簡単に扱う事が出来きます
【充電状況はLEDランプでお知らせ】
LEDランプの表示で充電状況が容易に判別ができ 充電完了、充電中、エラーそれぞれ点滅パターンや色でお知らせします。
【全自動充電サイクル機能搭載】
全自動対応充電、マイクロプロセッサー制御の4ステップ[6V時]・6ステップ[12V時]充電により、
バッテリーの状態を診断し、バッテリーに負荷を掛けない様、適切な充電を行います。
パルスアタックも搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去をします。
ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャー
充電完了後もトリクル充電にて、つないだまま保管が可能可能で、95%~100%の充電率を保ち続けます。
【12V車、6V車充電可能】
現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、
6Vバッテリー車へも充電可能です。
モード選択も自動で行うので、どちらのバッテリーでもクリップに繋ぐだけで充電が開始されます。
別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。

用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120(メンテナンス)・4-30(充電)充電電圧(V)最大:14.4充電電流(A)最大:1適合バッテリー標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー安全機能短絡保護・過負荷保護・逆極性保護・過充電保護・過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×40×60内容量1個
注意
※安全にご使用頂くため、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。
※商品の接続は確実に行ってください。
※落下・衝撃・外的要因による破損については商品保証の対象外となります。
※商品仕様・外観は予告なく変更となることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03470130CL-D1
3,618
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 普段乗らない車で使用
不動産業

普段はあまり乗らない車で使用しています。今まで使っていたものより、つなぐだけでいいので単純で使いやすいです。今のところ不具合も無いですので故障せず長く持ってほしいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする