メーカー名:ジータメーカー品番:F6430ガイド性能 + 頑丈ボディでハードな走行に対応!!チェーン脱落防止ガイドブロックを装備した6mm厚 高強度アルミ合金製チェーンガイド。横方向からの衝撃を受けて、スイングアームステーが内側へ曲がるのを防ぐブレース機能付き。消耗した際に取り換え可能なリプレースメント チェーンガイドブロックもラインナップ。リヤスプロケット対応 最大丁数:50丁(ガイドブロック装着時)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250]