曜日別特売

トップブリッジクランプ F4573

トップブリッジクランプ F4573 - ZETAトップブリッジクランプ F4573 - ZETAトップブリッジクランプ F4573 - ZETA

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4573
販売備考:SX 大径バー用 (28.6mm)
タイプ:SX
サイズ:幅(W):90mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
ハンドル径:大径バー:28.6mm
備考:ZETAハンドルバークランプキット専用

用途【旧品番】ZE31-3190材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)90備考ZETAハンドルバークランプキット専用タイプSXハンドル径(Φmm)大径バー:28.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04010110F4573
5,500
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする