曜日別特売

オプションロアクランプ Comp F4575

オプションロアクランプ Comp F4575 - ZETA

メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4575
販売備考:Comp STDバー用 (22.2mm)
タイプ:COMP
サイズ:高さ(H):40mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:2
ハンドル径:STDバー:22.2mm
備考:ZETAハンドルバークランプキット専用

用途【旧品番】ZE31-4140材質アルミ合金削り出しアルマイト処理高さ(mm)40備考ZETAハンドルバークランプキット専用タイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04089420F4575
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする