【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) W300 145/80R12 80/78N LT

【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)  W300 145/80R12 80/78N LT BRIDGESTONE(ブリヂストン) 【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)  W300 145/80R12 80/78N LT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

当商品はスタッドレスタイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) W300
【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT
【タイヤ説明】 :軽商用車に求められる基本性能を追求

用途バン・ライトトラック 本数4本 タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) W300 タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT タイヤ幅(mm)145 リム径(inch)12 偏平率(%)80 適合ボディタイプ軽トラ・軽バン 内容量1セット(4本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04203897 W300
オープン
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする