DN005WXオフロードヘルメット

DN005WXオフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) DN005WXオフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) DN005WXオフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) DN005WXオフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) DN005WXオフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) DN005WXオフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) DN005WXオフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。
ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。
【DN-005WX】
脱着式大型バイザー装備した口元の通気性に優れたアドベンチャーモデル。
空力に優れる大型バイザーは、取り外すことでロードルックにも変更可能。
UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。
ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。
シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい設計。
走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。
あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。
内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。

用途
脱着式大型バイザー装備したオンロードでも使えるアドベンチャーモデル
ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得
装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも
標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド)
仕様あごひも:Dリング 規格SG規格 標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04204667 46553 ホワイト XL
22,000
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04204597 46541 マットブラック S
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04204606 46542 マットブラック M
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04204615 46543 マットブラック L
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04204631 46544 マットブラック XL
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04204640 46548 ホワイト S
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04204649 46551 ホワイト M
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04204658 46552 ホワイト L
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04204597 46541 17532588 62057 62057 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 17532588 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04204606 46542 17532597 62059 62059 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 17532597 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04204615 46543 17532606 62065 62065 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 17532606 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04204631 46544 17532615 62140 62140 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 17532615 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04204640 46548 17532631 62142 62142 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 17532631 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04204649 46551 17532640 62188 62188 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 17532640 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04204658 46552 17532649 62190 62190 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 17532649 DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ) 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする