2人乗りベビーカー 2-Seater next

2人乗りベビーカー 2-Seater next - カトージ2人乗りベビーカー 2-Seater next - カトージ2人乗りベビーカー 2-Seater next - カトージ2人乗りベビーカー 2-Seater next - カトージ2人乗りベビーカー 2-Seater next - カトージ2人乗りベビーカー 2-Seater next - カトージ2人乗りベビーカー 2-Seater next - カトージ2人乗りベビーカー 2-Seater next - カトージ

兄弟姉妹でのお出かけが快適になるベビーカー。コンパクトに折りたたみ可能。
前席はリクライニング機能付き(3段階調節)。前席のフットサポートは角度調節可能。
後席は座っても立っても乗れる2way仕様。フロントガードは着脱可能なので乗せ降ろしに便利。
横からの出し入れ可能な収納カゴ付き。別売のドリンクホルダー取り付け可能。

用途2人乗り用ベビーカー。2人乗り 二人乗り バギー 兄弟 姉妹 年子 年齢違い 双子 ベビー 赤ちゃん 折りたたみ 自立 コンパクト 軽量 おしゃれ 出産祝い材質フレーム:アルミ、車輪:EVA、ホロ・収納かご:メッシュ/ポリエステル100%、ステップ:PP、ハンドル・フロントガード:PUレザー質量(kg)8.3グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×104×103対象前席:生後6か月から36か月頃(体重15kgまで)、後席:生後12か月から72か月頃(体重20kgまで)、キッズボード:生後36か月から72か月頃(体重20kgまで)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×49×108内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0434194641447
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする