ベルト駆動型油回転真空ポンプ 4脚BOX 単相100V

ベルト駆動型油回転真空ポンプ 4脚BOX 単相100V 佐藤真空

TSWタイプをボックスで覆っています。耐久性に優れ、排気音が少なく静かです。

仕様●排気速度(L/min):20●サイズ(mm):237.5×262.5×535●重量(kg):26●電源:100V・200W●電源コード長:2m(2Pプラグ)●到達圧力:1.0Pa●油量:1.2L●吸気口径:Φ16mm●※お届けは車上渡しになります。 内容量1台
注意
●※お届けは車上渡しになります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04650138 BSW-20 68-0315-94
168,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
04650147 BSW-20 68-0315-93
168,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする