パッド付ラチェット式荷締めベルト 5m
車やバイク等で運搬する荷物の固定に、屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、トランク、カバンなどの開き防止に、金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい、使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
仕様●ベルト長さ:約5m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約700kgf●安全荷重:約100kgf
内容量1個
ロープ、ヒモ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04653665 | - | 15112277 | - |
![]() |
パッド付ラチェット式荷締めベルト 蛍光グリーン | 高儀 | 1個(1個) | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました。 |
04653681 | - | 15112286 | - |
![]() |
パッド付ラチェット式荷締めベルト ブラック | 高儀 | 1個(1個) | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました。 |