トルクレンチ デジタル式 9.5sq.ソケットレンチセット デジラチェモデル 6点組 TB306WGシリーズ

トルクレンチ デジタル式 9.5sq.ソケットレンチセット デジラチェモデル 6点組 TB306WGシリーズ KTC

専用樹脂ケース(大)の空きスペースに、工具の収納が可能です。デジラチェ、ソケットレンチセット、専用樹脂ケース(大)のセットです。メモリー登録件数は5件です。測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)です。ソケットホルダ付です。産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。建築・土木・エンジニアリング・ビルメンテナンス・各種メンテナンス。

仕様●差込角(mm):9.5●本体:GEK030-C3-L●ソケット内容(mm):12角:7、8、10、12、14●電源(V):コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)●負荷方向:右、左●トルク調整方式:電子式●測定単位:N・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)●メモリー登録件数:5件●専用樹脂ケース(大)付●トルク測定範囲内でご使用ください。●防水仕様ではありません。●測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。●コード番号:373-8426 アズワン品番67-8751-62 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04566165 TB306WG3
30,825
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする