ペン型精密電動ドライバー PENシリーズ
暗い場所でも手元が見えるLEDライトつき、回転モードはスイッチで切り替え可能
仕様●パッテリー容量:350mAh●充電時間50分●素材:ビット/S2合金材、本体・ケース/アルミニウム●モード:電動・手動・ダブル(電動&手動)●電動トルク:Max0.35N.m●回転数:200rpm●電圧:3.7VDC●重量:58g●パッケージの寸法:7.5×3.5×21.5 cm●カラー:グレー
アズワン品番67-8770-87
内容量1個
暗い場所でも手元が見えるLEDライトつき、回転モードはスイッチで切り替え可能