三共コーポレーション 三共コーポレーションの 梱包用品 三共コーポレーションの ロープ、ヒモ 三共コーポレーションの ナイロンロープ シリコンバンド20MM幅 シリコンバンド20MM幅 注文コード フィットしてズレにくい、ヘルメットのマークも認識可能!ヘルメットのマークも認識可能! 仕様●【DT-HL-S20】●本体サイズ:幅20×長さ850mm●厚み:2mm●重量:45g●【DT-HL-S25】●本体サイズ:幅25×長さ850mm●厚み:2mm●重量:50g材質●バンド:シリコン●バックル:ABS樹脂セット内容●シリコンバンド×1本●バックル×4個 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 181916 181917 アズワン品番 選択解除 67-9142-2767-9142-28 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04597401 181916 67-9142-27 ¥820 取扱い終了返品不可 04597410 181917 67-9142-28 ¥820 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ロープ、ヒモ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ナイロン金剛打スターターボビン巻 丸三産業 税込¥39,578~ ¥35,980~ PPロープ(白色 ) 丸三産業 税込¥1,978~ ¥1,798~ ポリエチレンロープ 緑 丸三産業 税込¥3,078~ ¥2,798~ ビニロンSロープ 丸三産業 税込¥3,298~ ¥2,998~ PVロープ 丸三産業 税込¥3,298~ ¥2,998~ PP荷造りひも 200m 信越工業 税込¥197 ¥179 バスケットへ マニラロープ 丸三産業 税込¥12,078~ ¥10,980~ トラNewロープ 丸三産業 税込¥13,178~ ¥11,980~ スカイコード 丸三産業 税込¥7,698~ ¥6,998~ サイザルロープ甘打ち 丸三産業 税込¥14,278~ ¥12,980~ MSロープ 丸三産業 税込¥5,278~ ¥4,798~ MSテープ 丸三産業 税込¥6,488~ ¥5,898~ ポリエステルロープ 丸三産業 税込¥2,528~ ¥2,298~ ポリエチレンロープ 黒 丸三産業 税込¥2,528~ ¥2,298~ ポリエチレンロープ 橙 丸三産業 税込¥4,068~ ¥3,698~ カラーコーンロープ 丸三産業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ トラ紅白ロープ 丸三産業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ PVトワイン GG 丸三産業 税込¥24,178~ ¥21,980~ ポリエチレンロープ 黄 丸三産業 税込¥5,498~ ¥4,998~ MSテープ 丸三産業 税込¥10,998 ¥9,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品ロープ、ヒモナイロンロープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります PPひも PEひも・平テープ 紙ひも 麻ひも アクリルひも 自動結束機用紐 ナイロンテグス・タコ糸 PPロープ PEロープ 綿ロープ ビニロンロープ ナイロンロープ PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ ポリエステルロープ 麻ロープ ネット補修用 難燃性ロープ 端末具 綿ひも シェアする マイページ 最近見た商品