スチール脚バックデザインハイチェア 52-736-79シリーズ

スチール脚バックデザインハイチェア 52-736-79シリーズ アズワン

背裏面にアルミヘアラインの化粧材を使用した、スタイリッシュな雰囲気の商品です。【ご注文時の注意事項】、法人お届け限定商品のため、個人宅にはお届けできません。あらかじめご了承ください。

仕様●素材:張地/塩化ビニル(裏地/メリヤス)、背/メタル化粧板、脚部/スチール製(粉体焼付塗装)●サイズ:幅46×奥行51×高さ98cm、座高/70cm、座面/幅43×奥行41cm●重量:約6.1kg 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04645010 52-736-79-1 67-9343-18
62,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04645019 52-736-79-2 67-9343-19
62,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04645028 52-736-79-3 67-9343-20
62,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04645037 52-736-79-4 67-9343-21
62,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする